Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MATCO-NORCA 29-1019LF Monitoimipysäytyskulma 5/8 tuumaa x 3/8 tuumaa | AE4NJT 5LYE8

MATCO-NORCA 29-1019LF Monikierrospysäytyskulma 5/8 tuumaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4NJT Malli: 29-1019LFRistiviite: 5LYE8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikierroksen syöttöpysäytys
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliKulma
Suorittaa loppuunKromattu
Kahva materiaaliSinkitty ABS
Sisääntulon koko5 / 8 "
Tuloaukon tyyppiPuristus
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Varren materiaaliMessinki / Celcon
Temp. alue40 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481801040
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiHinta
MATCO-NORCA 29-1003LF Monitoimipysäytyskulma 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AE4NJU 5LYE9 29-1003LFKulma1 / 2 "FNPT€35.83
MATCO-NORCA 29-1004LF Monitoimipysäytin suora 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AE4NJW 5LYF1 29-1004LFSuoraan1 / 2 "FNPT€11.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MATCO-NORCA 29-1019LF Monikierrospysäytyskulma 5/8 tuumaa x 3/8 tuumaa
€10.46 / yksikkö