Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MATCO-NORCA 26-1003LF 1/4-kierrosta pysäytyskulma 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AE4NJX 5LYF2

MATCO-NORCA 26-1003LF 1/4-kierroksen pysäytyskulma 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4NJX Malli: 26-1003LFRistiviite: 5LYF2

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€15.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljänneskierroksen syötön pysäytys
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliKulma
Suorittaa loppuunKromattu
Kahva materiaalisinkki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue40 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481801040
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKahva materiaaliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
MATCO-NORCA 29-1001LF 1/4-kierrosta pysäytyskulma 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa | AE4NJV 5LYF0 29-1001LFKulmasinkkiseos3 / 8 "FNPT3 / 8 "Puristus€10.22
MATCO-NORCA 26-1019LF 1/4-kierrosta pysäytyskulma 5/8 tuumaa x 3/8 tuumaa | AE4NJY 5LYF3 26-1019LFKulmasinkki5 / 8 "Puristus3 / 8 "Puristus€19.29
MATCO-NORCA 26-1009LF 1/4-kierrosta pysäytyskulma 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AE4NJZ 5LYF4 26-1009LFKulmasinkki1 / 2 "Hiki3 / 8 "Puristus€14.39
MATCO-NORCA 26-1014LF 1/4-kierrosta suora 5/8 tuumaa x 3/8 tuumaa | AE4NKA 5LYF5 26-1014LFSuoraansinkki5 / 8 "Puristus3 / 8 "Puristus€14.62
MATCO-NORCA 26-1004LF 1/4-kierrosta suora 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AE4NKB 5LYF6 26-1004LFSuoraansinkki3 / 8 "Puristus1 / 2 "FNPT€13.49
MATCO-NORCA 26-1001LF 1/4-kierrosta pysäytyskulma 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa | AE4NKC 5LYF7 26-1001LFKulmasinkkiseos3 / 8 "FNPT3 / 8 "Puristus€10.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MATCO-NORCA 26-1003LF 1/4-kierroksen pysäytyskulma 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa
€15.12 / yksikkö