MASTER MH-70-SS öljylämmitteinen säteilylämmitin 70K | AH8ZYJ 39E998

MASTER MH-70-SS öljylämmitteinen säteilylämmitin 70K

Varastossa
Tuote: AH8ZYJ Malli: MH-70-SSRistiviite: 39E998

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,116.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykäyttöinen säteilylämmitin
Vahvistimet AC3.15
BtuH-lähtö70,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Johdon pituus6"
PolttoainetyyppiJP-8 / Jet A -polttoaine, # 1 / # 2 Diesel, kerosiini
Lämmitysalue1750 sq ft.
Korkeus21 "
Hz60
Pituus14.375 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Turvallisuus OminaisuudetYlikuumenemis- / turvasammutusjärjestelmä
säiliön tilavuus4 gal.
Jännite120 VAC
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.38
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)38.61
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoaineenkulutus: 0.50 gph
    • Tunnit yhdellä täytöllä: 7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuH-lähtöKorkeusPituusJänniteLeveysHinta
MASTER MH-125-OFR-A öljykäyttöinen säteilylämmitin 125k | AC8AFL 39E997 MH-125-OFR-A3.5125,00028.375 "41 "12028.75 "€3,355.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MH-70-SS öljylämmitteinen säteilylämmitin 70K
€1,116.36 / yksikkö