MASTER PRODUCTS HU-0500USSHZYB Litteä aluslevy, 9/16 tuuman sisähalkaisija, 1-3/8 tuumaa ulkohalkaisija, 1500 pk | AE3EVG 5CXV2

MASTER PRODUCTS HU-0500USSHZYB litteä aluslevy, 9/16 tuumaa sisähalkaisija, 1-3/8 tuumaa ulkohalkaisija, 1500 pk

Varastossa
Tuote: AE3EVG Malli: HU-0500USSHZYBRistiviite: 5CXV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€311.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.375 "
Rockwellin kovuusrc 38-45
Koko1 / 2 "
Paksuus0.109 "
Paksuustoleranssi+/- 0.023 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0500USSHZYB litteä aluslevy, 9/16 tuumaa sisähalkaisija, 1-3/8 tuumaa ulkohalkaisija, 1500 pk
€311.34 /pakkaus