Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HU-0312USSHZYBAGGR Litteä aluslevy, 5/16 tuuman koko, keltainen, sinkki, 50 pk | AE9ZYG 6PE78

MASTER PRODUCTS HU-0312USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 5/16 tuuman koko, keltainen, sinkki, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE9ZYG Malli: HU-0312USSHZYBAGGRRistiviite: 6PE78

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.064 - 0.104 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0312USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 5/16 tuuman koko, keltainen, sinkki, 50 pk
€10.51 /pakkaus