MASTER PRODUCTS HS-1000SAEHZYB Flat Washer, 1-1/16 Inch Inside Dia., 2 Inch Outside Dia., 550Pk | AE3EVJ 5CXV4

MASTER PRODUCTS HS-1000SAEHZYB litteä aluslevy, 1-1/16 tuumaa sisähalkaisija, 2 tuumaa ulkohalkaisija, 550 pk

Varastossa
Tuote: AE3EVJ Malli: HS-1000SAEHZYBRistiviite: 5CXV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€548.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusrc 38-45
Koko1"
Paksuus0.156 "
Paksuustoleranssi+/- 0.020 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-1000SAEHZYB litteä aluslevy, 1-1/16 tuumaa sisähalkaisija, 2 tuumaa ulkohalkaisija, 550 pk
€548.15 /pakkaus