Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HS-0875SAEHZYBAGGR Litteä aluslevy, 7/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 10 pk | AF2BHF 6PU28

MASTER PRODUCTS HS-0875SAEHZYBAGGR litteä aluslevy, 7/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 10 pk

Varastossa
Tuote: AF2BHF Malli: HS-0875SAEHZYBAGGRRistiviite: 6PU28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.15 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.136 - 0.177 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0875SAEHZYBAGGR litteä aluslevy, 7/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 10 pk
€11.42 /pakkaus