Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER MAGNETICS 07259 Button Magnet, 3/4 Inch Diameter | AH8DNU 38HY84

MASTER MAGNETICS 07259 painikemagneetti, halkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8DNU Malli: 07259Ristiviite: 38HY84
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
€13.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapin magneetti
Halkaisija3 / 4 "
Nostokyky4 lb
MateriaaliTeräs
Toimintamanuaalinen
Vedon kapasiteetti4 lb
Koko3 / 4 "
Pinnan koko3 / 4 "
TyyppiMagneettinen
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokoHinta
MASTER MAGNETICS 07258 painikemagneetti pidikkeellä, halkaisija 0.50 tuumaa. | CJ6MVG 072580.5 "--
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07260 painikemagneetti, 6 lbs. Vetoluokitus | CJ6MVH 07260-1"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MAGNETICS 07259 painikemagneetti, halkaisija 3/4 tuumaa
€13.27 / yksikkö