EATON A2L3RPK Molded Case Circuit Breaker Accessory Alarm Switch | AG8LFQ

EATON A2L3RPK Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävarusteen hälytyskytkin

Tuote: AG8LFQ Malli: A2L3RPK

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennussarja
Ampeeria400A
KehystyyppiKD
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON A1L1LPK Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Hälytyskytkin, Hälytyskytkin Tehdasasennussarja | AG8LCK A1L1LPK225AFD€332.91
Tarjouspyyntö
EATON A1L1RPK Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Hälytyskytkin, Hälytyskytkin Tehdasasennussarja | AG8LCL A1L1RPK225AFD€332.91
Tarjouspyyntö
EATON A1L2LPK Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste hälytyskytkin | AG8LCM A1L2LPK250AJD€332.91
Tarjouspyyntö
EATON A1L2RPK Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste hälytyskytkin | AG8LCN A1L2RPK250AJD€332.91
Tarjouspyyntö
EATON A1L3RPK Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste hälytyskytkin | AG8LCP A1L3RPK400AKD€332.91
Tarjouspyyntö
EATON A1L4LPK Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste hälytyskytkin | AG8LCQ A1L4LPK800AMD-
Tarjouspyyntö
EATON A1L5LPK Valettu kotelo Virtakatkaisija Lisävarusteet Hälytyskytkin, Hälytyslukko, N-kehys, Runko JK | AG8LCT A1L5LPK1200AND€332.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON A2L3RPK Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävarusteen hälytyskytkin