Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK TUO0403 / T6P Oven nupin lukitus Tulppaanikanava | AC3ERW 2RYA6

MASTER LOCK TUO0403/T6P Oven nupin lukkosarja Tulip Passage

Varastossa
Tuote: AC3ERW Malli: TUO0403/T6PRistiviite: 2RYA6
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
€16.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2-3/8" and 2-3/4"
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka3
keyingAvaimeton
Kiilauran tyyppiKwikset
Nupin materiaaliTeräs
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Nastat5
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.2-1/4" x 1-3/4"
LakotyyppiSquare Corner Full Lip Strike
TyyliTulppaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoLuokkakeyingKiilauran tyyppiNastatTyyliHinta
MASTER LOCK TUO0303 / T6P Oven nupin lukitus Tulppaani Yksityisyys | AC3ERV 2RYA5 TUO0303 / T6PKiillotettu messinkiyksityisyys3Avaimeton--Tulppaani€18.52
MASTER LOCK TUO0315 / T6P Oven nupin lukitus Tulppaani Tietosuoja | AC3ERY 2RYC2 TUO0315 / T6PSatiini-nikkeliyksityisyys3Avaimeton--Tulppaani€24.48
MASTER LOCK TUO0415 / T6P Oven nupin lukitus Tulppaanikanava | AC3ERZ 2RYC3 TUO0415 / T6PSatiini-nikkeliKulku3Avaimeton--Tulppaani€20.04
MASTER LOCK BAO0103 Oven nupin lukituspallon sisäänkäynti | AC3ETA 2RYC4 BAO0103Kiillotettu messinkiSisäänkäynti3Avain eriMaster Lock4Pallonuppi€29.56
MASTER LOCK BAO0115KA4 Oven nupin lukituspallon sisäänkäynti | AC3ETB 2RYC7 BAO0115KA4Satiini-nikkeliSisäänkäynti3Avain eriMaster Lock4Pallonuppi€49.46
MASTER LOCK BAO0315 / T6P Oven nupin lukituspallon tietosuoja | AC3ETC 2RYC8 BAO0315 / T6PSatiini-nikkeliyksityisyys3Avaimeton--Pallonuppi€28.40
MASTER LOCK BAO0415 / T6P Oven nupin lukituspallon läpikulku | AC3ETD 2RYC9 BAO0415 / T6PSatiini-nikkeliKulku2Avaimeton--Pallonuppi€40.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK TUO0403/T6P Oven nupin lukkosarja Tulip Passage
€16.33 / yksikkö