Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK BAO0315 / T6P Oven nupin lukituspallon tietosuoja | AC3ETC 2RYC8

MASTER LOCK BAO0315/T6P ovennupin lukkopallon tietosuoja

Varastossa
Tuote: AC3ETC Malli: BAO0315/T6PRistiviite: 2RYC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2-3/8" and 2-3/4"
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
Palo3 hr.
Toimintoyksityisyys
Luokka3
keyingAvaimeton
Nupin materiaaliTeräs
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
Lukitustoimintoyksityisyys
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.2-1/4" x 1-3/4"
LakotyyppiSquare Corner Full Lip Strike
TyyliPallonuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoLuokkakeyingKiilauran tyyppiNastatTyyliHinta
MASTER LOCK TUO0303 / T6P Oven nupin lukitus Tulppaani Yksityisyys | AC3ERV 2RYA5 TUO0303 / T6PKiillotettu messinkiyksityisyys3Avaimeton--Tulppaani€19.85
MASTER LOCK TUO0403 / T6P Oven nupin lukitus Tulppaanikanava | AC3ERW 2RYA6 TUO0403 / T6PKiillotettu messinkiKulku3AvaimetonKwikset5Tulppaani€18.78
MASTER LOCK TUO0315 / T6P Oven nupin lukitus Tulppaani Tietosuoja | AC3ERY 2RYC2 TUO0315 / T6PSatiini-nikkeliyksityisyys3Avaimeton--Tulppaani€26.24
MASTER LOCK TUO0415 / T6P Oven nupin lukitus Tulppaanikanava | AC3ERZ 2RYC3 TUO0415 / T6PSatiini-nikkeliKulku3Avaimeton--Tulppaani€21.47
MASTER LOCK BAO0103 Oven nupin lukituspallon sisäänkäynti | AC3ETA 2RYC4 BAO0103Kiillotettu messinkiSisäänkäynti3Avain eriMaster Lock4Pallonuppi€34.01
MASTER LOCK BAO0115KA4 Oven nupin lukituspallon sisäänkäynti | AC3ETB 2RYC7 BAO0115KA4Satiini-nikkeliSisäänkäynti3Avain eriMaster Lock4Pallonuppi€49.46
MASTER LOCK BAO0415 / T6P Oven nupin lukituspallon läpikulku | AC3ETD 2RYC9 BAO0415 / T6PSatiini-nikkeliKulku2Avaimeton--Pallonuppi€30.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK BAO0315/T6P ovennupin lukkopallon tietosuoja
€29.85 / yksikkö