Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK SLNC0126D34ULED046 Keskiraskaan vivun lukitusvivun sisääntulo | AB2KPM 1MLP8

MASTER LOCK SLNC0126D34ULED046 Keskitehoinen vivun lukkovivun sisääntulo

Varastossa
Tuote: AB2KPM Malli: SLNC0126D34ULED046Ristiviite: 1MLP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriMessinki
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Palo3 hr.
Toimintomerkintä
Luokka2
Kahva materiaaliTeräs
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.2-3/4" x 1-1/8"
LakotyyppiT-lakko
TyyliVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
MASTER LOCK SLC0426D Keskikokoinen vipu Lukitusvivun kulku | AB2KPN 1MLP9 SLC0426DKulku€119.37
MASTER LOCK SLC0326D Keskikokoinen vipu Lukitusvipu Yksityisyys | AB2KPP 1MLR1 SLC0326Dyksityisyys€121.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK SLNC0126D34ULED046 Keskitehoinen vivun lukkovivun sisääntulo
€108.85 / yksikkö