Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC KP14-35 Kosketinkärki 035 1 / 4-28 Thd (14-35) | AE9FGB 6JDW9

LINCOLN ELECTRIC KP14-35 yhteysvinkki 035 1 / 4-28 Thd (14-35)

Varastossa
Tuote: AE9FGB Malli: KP14-35Ristiviite: 6JDW9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Koko0.035 "
TyyppiTweco / Binzel
Langan koko0.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8468905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLangan kokoHinta
LINCOLN ELECTRIC KP14-25 -kosketinkärki 025 1 / 4-28 Thd (14-25) | AE9FFZ 6JDW7 KP14-250.025 "0.025 "€1.75
LINCOLN ELECTRIC KP14-30 -kosketinkärki 0.8 mm No.2 / 4 | AE9FGA 6JDW8 KP14-300.800 mm-€2.36
LINCOLN ELECTRIC KP14-40 -kosketinkärki 040 1 / 4-28 Thd (14-40) | AE9FGC 6JDX0 KP14-400.04 "0.045 "€1.59
LINCOLN ELECTRIC KP14A-364 Kosketinkärki 3 / 64- Alumiini 1 / 4-28 (14a-364) | AE9FGE 6JDX2 KP14A-3643 / 64 "3 / 64 "€2.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC KP14-35 yhteysvinkki 035 1 / 4-28 Thd (14-35)
€2.30 / yksikkö