Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1UM60 Selkätuki M | AB3NZG

CONDOR 1UM60 Selkätuki M

Varastossa
Tuote: AB3NZG Malli: 1UM60

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelkätuki Stay: n kanssa
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriHyvin näkyvä oranssi
Sopii vyötärön kokoon30 "- 34"
MateriaaliJoustava
KokoM
Henkselit1-1 / 2 "irrotettava neulos joustava
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2817
Laivan korkeus (cm)3.99
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriSopii vyötärön kokoonMateriaaliKokoLeveysHinta
CONDOR 1AAT5 - selkätuki Vakio 9 tuuman leveys Pieni | AA8UBV 1AAT5Tuplakoukku ja -silmukkaMusta25 "- 30"JoustavaS9"€24.11
CONDOR 1EC63 selkänoja M | AA9NNC 1 63 ecuaYhden hihnan koukku ja silmukkaMusta30 "- 34"JoustavaM7.5 "€37.17
CONDOR 1EC64 selkätuki L | AA9NND 1 64 ecuaYhden hihnan koukku ja silmukkaMusta34 "- 38"JoustavaL7.5 "€37.17
CONDOR 1EC65 selkätuki Xl musta | AA9NNE 1 65 ecuaYhden hihnan koukku ja silmukkaMusta38 "- 42"JoustavaXL7.5 "€37.17
CONDOR 1EC66 Selkänoja 2xl | AA9NNF 1 66 ecuaYhden hihnan koukku ja silmukkaMusta42 "- 46"Joustava2XL7.5 "€37.17
CONDOR 1UM53 Hihnanostin Universal | AB3NZB 1UM53Koukku ja silmukkaMusta28 "- 46"SpandexYleismaailmallinen9"€47.67
CONDOR 1UM55 selkätuki M musta | AB3NZC 1UM55Tuplakoukku ja -silmukkaMusta30 "- 34"JoustavaM9"€24.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1UM60 Selkätuki M
€26.03 / yksikkö