Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S3910 -kaasuventtiilin lukitus sopii kahvan kokoon 3 | AB9EGR 2CJN2

MASTER LOCK S3910 Kaasuventtiilin lukitus Sopii kahvan kokoon 3

Varastossa
Tuote: AB9EGR Malli: S3910Ristiviite: 2CJN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon3"
Korkeus4.875 "
Materiaalikestomuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä2
Maks. Venttiilikahvan paksuus1.187 "
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Temp. alue-50 - 350 astetta F
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S3910 Kaasuventtiilin lukitus Sopii kahvan kokoon 3
€27.64 / yksikkö