Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO 70213484X OEM-erikoispuhallin, täysin suljettu, varjostettu napa, 115 V | AG3NBH 33NT28

FASCO 70213484X Oem-erikoispuhallin täysin koteloitu, varjostettu napa, 115 V

Varastossa
Tuote: AG3NBH Malli: 70213484XRistiviite: 33NT28
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
€173.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-erikoispuhallin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP76
CFM @ 0.100 tuumaa. SP70
CFM @ 0.150 tuumaa. SP65
CFM @ 0.200 tuumaa. SP63
CFM @ 0.300 tuumaa. SP57
CFM @ 0.400 tuumaa. SP49
CFM @ 0.500 tuumaa. SP24
JohtolaatikkoEi
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit0.62/0.6
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelymaali
KoteloTeräs
Hz50/60
Tulo Dia.2.625 "
Lyijypituus7"
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoKaikki asema
Nopeuksien määrä1
Ulostulon korkeus2 3 / 64 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys2 21 / 32 "
Kokonaissyvyys5.5 "
Kokonaiskorkeus5 47 / 64 "
kokonaisleveys5 31 / 64 "
Vaihe1
RPM2880
Lämpösuojausauto
Jännite115
Pyörän halkaisija3"
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414596060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fasco 70213484X OEM-erikoispuhallin on suunniteltu käytettäväksi vedenlämmittimien tuulettimissa, tilan lämmitys-konvektiopuhaltimissa, rasva-rasvakeittimissä, pellettiuunien induktoreissa, pizzauunissa, altaan lämmittimissä ja pellettiuunien induktoreissa.
    • Siinä on varjostettu yksivaiheinen moottori, jossa on täysin suljettu moottorikotelo ja automaattinen lämpösuojaus.
    • Tässä UL-luettelossa ja CSA-sertifioidussa OEM-erikoispuhaltimessa on laippa ja sen suurin pyörimisnopeus on 2880 rpm.
    • Voit asentaa tämän puhaltimen mihin tahansa asentoon.

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO 70213484X Oem-erikoispuhallin täysin koteloitu, varjostettu napa, 115 V
€173.01 / yksikkö