Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN-yleislukituslaite, muovi Punainen | AB4YDF 20JE35

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN yleislukkolaite muovinen punainen

Varastossa
Tuote: AB4YDF Malli: S2393Ristiviite: 20JE35
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
€16.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISO-DIN-yleislukituslaite
Katkaisijan jännite120/277
Väripunainen
Korkeus11 / 16 "
Pituus5"
LukitustyyppiKiinnitys ruuvilla
MateriaaliMuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
MASTER LOCK S2394 ISO-DIN-yleislukituslaite | AG2WAP 32KP79 S2394Punainen / Musta1.187 "2 5 / 64 "PBT, kestomuovi, ruostumaton teräs11 / 16 "€27.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN yleislukkolaite muovinen punainen
€16.20 / yksikkö