Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S2394 ISO-DIN-yleislukituslaite | AG2WAP 32KP79

MASTER LOCK S2394 ISO-DIN yleislukkolaite

Varastossa
Tuote: AG2WAP Malli: S2394Ristiviite: 32KP79
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
€29.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISO-DIN-yleislukituslaite
Katkaisijan jännite120/277
VäriPunainen / Musta
Korkeus1.187 "
Pituus2 5 / 64 "
LukitustyyppiKiinnitys ruuvilla
MateriaaliPBT, kestomuovi, ruostumaton teräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.05
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)10.49
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
MASTER LOCK S2393 ISO-DIN-yleislukituslaite, muovi Punainen | AB4YDF 20JE35 S2393punainen11 / 16 "5"Muovi3.25 "€16.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S2394 ISO-DIN yleislukkolaite
€29.44 / yksikkö