MASTER LOCK S1900 -lukitusasema täyttämätön 26-1 / 2 tuuman korkeus | AB9EGP 2CJL7

MASTER LOCK S1900 Lockout Station Täyttämätön 26-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB9EGP Malli: S1900Ristiviite: 2CJL7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€409.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
VäriKeltainen
Syvyys4.125 "
Korkeus26.5 "
LukitusohjelmaSähkö / venttiilin lukitus
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8175
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
MASTER LOCK 1482B -lukitusasema täyttämätön 12-1 / 4 tuuman korkeus | AB9EGB 2CJK3 1482B1.75 "12.25 "4-16 "€150.11
MASTER LOCK 1483B Lukitusasema täyttämätön 15-1 / 2 tuuman korkeus | AB9EGD 2CJK5 1483B1.75 "15.5 "10-22 "€216.83
MASTER LOCK 1484B -lukitusasema täyttämätön 22 tuuman korkeus | AB9EGF 2CJK7 1484B1.75 "22 "20-22 "€288.59
MASTER LOCK S1850 -lukitusasema täyttämätön 22 tuuman leveys | AB9EGM 2CJL4 S18504.125 "15.5 "--22 "€294.75
MASTER LOCK S1700 -lukitusasema täyttämätön 9-3 / 4 tuuman korkeus | AD2YMW 3WPC9 S17003.5 "9.75 "2137.75 "€52.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S1900 Lockout Station Täyttämätön 26-1/2 tuuman korkeus
€409.00 / yksikkö