Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 1484B -lukitusasema täyttämätön 22 tuuman korkeus | AB9EGF 2CJK7

MASTER LOCK 1484B Lukitusasema täyttämätön 22 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB9EGF Malli: 1484BRistiviite: 2CJK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
VäriKeltainen
Syvyys1.75 "
Korkeus22 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä20
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
MASTER LOCK 1482B -lukitusasema täyttämätön 12-1 / 4 tuuman korkeus | AB9EGB 2CJK3 1482B1.75 "12.25 "4-16 "€147.62
MASTER LOCK 1483B Lukitusasema täyttämätön 15-1 / 2 tuuman korkeus | AB9EGD 2CJK5 1483B1.75 "15.5 "10-22 "€210.83
MASTER LOCK S1850 -lukitusasema täyttämätön 22 tuuman leveys | AB9EGM 2CJL4 S18504.125 "15.5 "--22 "€279.35
MASTER LOCK S1900 -lukitusasema täyttämätön 26-1 / 2 tuuman korkeus | AB9EGP 2CJL7 S19004.125 "26.5 "6-22 "€385.13
MASTER LOCK S1700 -lukitusasema täyttämätön 9-3 / 4 tuuman korkeus | AD2YMW 3WPC9 S17003.5 "9.75 "2137.75 "€49.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 1484B Lukitusasema täyttämätön 22 tuuman korkeus
€276.41 / yksikkö