Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 7C5RED -katkaisijakytkimen lukko | AB9EGL 2CJL3

MASTER LOCK 7C5RED Katkaisijan riippulukko

Varastossa
Tuote: AB9EGL Malli: 7C5REDRistiviite: 2CJL3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijakytkimen lukko
Katkaisijan jännite120/277
VäriHopea
LukitustyyppiKaapelikiinnike
MateriaaliTeräs
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8301106000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 7C5RED Katkaisijan riippulukko
€18.15 / yksikkö