Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 720DPF -turvakannatin, kirkas sinkki, 1/2 tuuman leveys | AD7LYP 4FG17

MASTER LOCK 720DPF Safety Hasp teräs kirkas sinkki 1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD7LYP Malli: 720DPFRistiviite: 4FG17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä silmähanka
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Hasp-tyyliTavanomainen
Pituus6.25 "
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.7 / 16 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliLeveysHinta
MASTER LOCK 722 Happiteräs Kirkas sinkki | AD7LYQ 4FG19 722Kirkas sinkki7.75 "Teräs11 / 16 "€33.20
MASTER LOCK 706 Hasp Natural 6 tuuman pituus | AF2PTX 6X700 706Luonnollinen6"Uurrettu teräs valssatuilla reunoilla2 15 / 16 "€21.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 720DPF Safety Hasp teräs kirkas sinkki 1/2 tuuman leveys
€30.65 / yksikkö