Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 60R riippulukko 90 kulma 1-1 / 2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC9PDP 3HUK2

MASTER LOCK 60R riippulukon silmä, 90 kulma, 1-1/2 tuuman pituus – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9PDP Malli: 60RRistiviite: 3HUK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä nitomanastan kulmasuojus
Suorittaa loppuunSinkitty
Hasp-tyyliTavanomainen
Korkeus1"
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.1 / 2 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)9.6
Laivan pituus (cm)5.61
Laivan leveys (cm)3.96
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MASTER LOCK 731 Hasp 90 kulmasinkitty 5-3 / 16 tuuman pituus | AC9PDJ 3HUJ6 7311.25 "5.187 "1.25 "€32.55
MASTER LOCK 732 Hasp 90-kulma sinkitty 4-3 / 4 tuuman pituus | AC9PDK 3HUJ7 7321.25 "4.75 "1.25 "€34.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 60R riippulukon silmä, 90 kulma, 1-1/2 tuuman pituus – 2 kpl pakkaus
€8.70 / yksikkö