Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 411ORJ -lukituslukko, avain eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija | AD7LYK 4FG09

MASTER LOCK 411ORJ Lukitus Riippulukko Avaimet Eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD7LYK Malli: 411ORJRistiviite: 4FG09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetOranssi
Kehon korkeus3"
Kehon pituus3"
Rungon materiaaliTermoplastinen Zenex (TM)
Runkoleveys1.5 "
VäriOranssi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Avaimen tyyppiToisin
Lukitusmekanismi6-nastainen juomalasi
PääavainEi
Nastojen lukumäärä6
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8301106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan materiaalikorinvärisetKehon korkeusSakkeli leveysKehon pituusRunkoleveysVäriLukitusmekanismiHinta
MASTER LOCK 406RED -lukituslukko-näppäin, erilainen punainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AB3GZZ 1TDC9 406REDMuovipunainen1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "punainen6-nastainen juomalasi€24.05
MASTER LOCK 406BLU -lukituslukko, jossa on erilainen sininen halkaisija 1/4 tuumaa | AB3HAA 1TDD1 406BLUMuovisininen1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "sininen6-nastainen juomalasi€24.05
MASTER LOCK 406YLW -lukituslukko, näppäillyt erilaiset keltaiset 1/4 tuuman halkaisijat | AB3HAB 1TDD2 406 YLWMuoviKeltainen1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Keltainen6-nastainen juomalasi€24.05
MASTER LOCK 406ORJ -lukituslukko, avain eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija | AB3HAC 1TDD3 406ORJMuoviOranssi1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Oranssi6-nastainen juomalasi€24.05
MASTER LOCK 406GRN -lukituslukko, näppäin eri vihreä 1/4 tuumaa. Halkaisija | AB3HAD 1TDD4 406 GRNMuoviVihreä1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Vihreä6-nastainen juomalasi€24.05
MASTER LOCK 410BLK -lukituslukko, avain eri musta 1/4 tuumaa. Halkaisija | AD7LWG 4FF97 410BLKKarkaistu teräsMusta1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Musta6-nastainen juomalasi€22.12
MASTER LOCK 410BLU -lukituslukko, jossa on erilainen sininen halkaisija 1/4 tuumaa | AD7LWH 4FF98 410BLUKarkaistu terässininen1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "sininen6-nastainen juomalasi€22.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 411ORJ Lukitus Riippulukko Avaimet Eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija
€27.71 / yksikkö