Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 410KAS3RED -lukituslukko, punainen, 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AC6BWJ 32U996

MASTER LOCK 410KAS3RED Lukitusriippulukko Avaimet, punainen 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6BWJ Malli: 410KAS3REDRistiviite: 32U996
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
€105.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetpunainen
Kehon korkeus1.75 "
Kehon pituus1.75 "
Rungon materiaaliMuovi
Runkoleveys1.5 "
Väripunainen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Avaimen tyyppisamoin
PääavainEi
Avainten määrä2
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliTeräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8301106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriHinta
MASTER LOCK 410KAS3BLK Lukituslukko, avain, musta, 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AC6BWD 32U991 410KAS3BLKMustaMusta€105.29
MASTER LOCK 410KAS3BLU -lukituslukko, avain samanlainen sininen 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AC6BWE 32U992 410KAS3BLUsininensininen€105.29
MASTER LOCK 410KAS3GRN Lukituslukko, avainvihreä, vihreä 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AC6BWF 32U993 410KAS3GRNVihreäVihreä€105.29
MASTER LOCK 410KAS3ORJ Lukituslukko, avain, oranssi 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AC6BWG 32U994 410KAS3ORJOranssiOranssi€105.29
MASTER LOCK 410KAS3YLW -lukituslukko, avain samanlainen keltainen 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AC6BWL 32U998 410KAS3YLWKeltainenKeltainen€105.29
MASTER LOCK 410KAS6BLK Lukituslukko, avain, musta, 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AC6BWM 32U999 410KAS6BLKMustaMusta€147.89
MASTER LOCK 410KAS6BLU Lukituslukko, avain samanlainen sininen 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AC6BWN 32V001 410KAS6BLUsininensininen€151.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 410KAS3RED Lukitusriippulukko Avaimet, punainen 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus
€105.29 / yksikkö