Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 406BLK-lukituslukko, avain eri musta 1/4 tuumaa. Halkaisija | AD7HUP 4EMZ5

MASTER LOCK 406BLK Lukitus Riippulukko Avaimet Eri musta 1/4 tuumaa. Halkaisija

Varastossa
Tuote: AD7HUP Malli: 406BLKRistiviite: 4EMZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetMusta
Kehon korkeus1.75 "
Kehon pituus1.75 "
Rungon materiaaliJohtamaton termoplastinen Zenex (TM)
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
VäriMusta
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Avaimen tyyppiToisin
Lukitusmekanismi6-nastainen juomalasi
PääavainEi
Nastojen lukumäärä6
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliMuovi
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8301106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriHinta
MASTER LOCK 406TEAL -lukituslukko, avain, eri sinivihreä 1/4 tuuman halkaisija | AD7HUQ 4EMZ6 406 TEALTaviTavi€24.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 406BLK Lukitus Riippulukko Avaimet Eri musta 1/4 tuumaa. Halkaisija
€24.05 / yksikkö