Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 3630-03 Monikäyttölukko Hopea/musta 3-1/16 tuumaa Korkeus | AG2MXD 31MG98

MASTER LOCK 3630-03 monikäyttölukko hopea/musta 3-1/16 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG2MXD Malli: 3630-03Ristiviite: 31MG98

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen lukko
VäriHopea / musta
LukitusjärjestelmäManuaalinen jousi
Materiaalisinkki
Kokonaissyvyys2-17 / 64 "
Kokonaiskorkeus3 1 / 16 "
kokonaisleveys2 23 / 64 "
AlaluokkaMonikäyttöiset lukot
TyyppiSaranat oikealla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8301300090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehysten lukumäärä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MASTER LOCK 3631-03 Monikäyttölukko Manuaalinen jousi 3-1/16 tuumaa Korkeus | AG2MXG 31MH02 3631-03Saranat vasemmalla€173.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 3630-03 monikäyttölukko hopea/musta 3-1/16 tuumaa korkeus
€174.16 / yksikkö