Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 3631-03 Monikäyttölukko Manuaalinen jousi 3-1/16 tuumaa Korkeus | AG2MXG 31MH02

MASTER LOCK 3631-03 Monikäyttölukko Manuaalinen jousi 3-1/16 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG2MXG Malli: 3631-03Ristiviite: 31MH02

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen lukko
VäriHopea / musta
LukitusjärjestelmäManuaalinen jousi
Materiaalisinkki
Kokonaissyvyys2-17 / 64 "
Kokonaiskorkeus3 1 / 16 "
kokonaisleveys2 23 / 64 "
AlaluokkaMonikäyttöiset lukot
TyyppiSaranat vasemmalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301300090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehysten lukumäärä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MASTER LOCK 3630-03 Monikäyttölukko Hopea/musta 3-1/16 tuumaa Korkeus | AG2MXD 31MG98 3630-03Saranat oikealla€174.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 3631-03 Monikäyttölukko Manuaalinen jousi 3-1/16 tuuman korkeus
€173.95 / yksikkö