Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 1502BLU -yhdistelmälukon keskusta sininen / hopea | AH9AMC 39FD21

MASTER LOCK 1502BLU-riippulukko-yhdistelmä, sininen/hopea

Varastossa
Tuote: AH9AMC Malli: 1502BLURistiviite: 39FD21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhdistelmä Lukko
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliPyöreä
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.875 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Valitse sijaintikeskus
Avaimen hallintaEi
Avaimen tyyppiYhdistelmä
Valintojen määrä1
Nastojen lukumäärä0
Sakkeli Dia.9 / 32 "
Kahvan korkeus3 / 4 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Sakkeli leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä
    • Nollattava: Ei voi nollata

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.Kehon korkeusRungon materiaaliKahvan korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysVartalo tyyliKehon paksuusHinta
MASTER LOCK 1502 -yhdistelmälukon keskusta musta / hopea | AH9AMB 39FD20 15029 / 32 "-Ruostumaton teräs3 / 4 "Karkaistu teräs13 / 16 "Pyöreä3 / 4 "€14.73
MASTER LOCK 179LH -yhdistelmälukko, 2-1 / 4 tuuman sakkeli, korkeus | CD2UHL 33RL35 179LH5 / 16 "-Teräs2.25 "Karkaistu teräs1"Suorakulmainen-€24.29
MASTER LOCK 1175D -yhdistelmälukko, nollattava pohjavalintapaikka, 1-1 / 16 tuuman kahvan korkeus | CD2YQT 6MCR0 1175D3 / 8 "1 15 / 16 "Messinki1 1 / 16 "Boorikarbidia15 / 16 "Suorakulmainen1.25 "€45.40
MASTER LOCK 1175DLH -yhdistelmälukko, nollattava pohjavalintapaikka, 2-1 / 16 tuuman kahvan korkeus | CD2YQU 6MCR1 1175 XNUMX DLH3 / 8 "1 15 / 16 "Messinki2 1 / 16 "Boorikarbidia15 / 16 "Suorakulmainen1.25 "€48.92
MASTER LOCK 1177 -yhdistelmälukko, nollattava pohjavalintapaikka, 1-1 / 16 tuuman sakkeli | CD2YRV 38W807 11773 / 8 "1 15 / 16 "Messinki1 1 / 16 "Boorikarbidia15 / 16 "Suorakulmainen1.25 "€50.57
MASTER LOCK 975DLHCOM -yhdistelmälukko, nollattava pohjavalintapaikka, 2 tuuman kahvan korkeus | CD3HMB 33RL41 975DLHCOM5 / 16 "-Messinki2"Karkaistu teräs1"Suorakulmainen-€43.17
MASTER LOCK 175 -yhdistelmälukko, nollattava pohjavalintapaikka, 1 tuuman kahvan korkeus | CD3UWR 1U172 1755 / 16 "-Messinki1"Karkaistu teräs1"Pyöreä15 / 16 "€36.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 1502BLU-riippulukko-yhdistelmä, sininen/hopea
€15.30 / yksikkö