MASTER COOL ASA71 -kanavoitu haihdutusjäähdytin 5400 - 7000 CFM | AC4AKQ 2YAF2

MASTER COOL Kanavahaihdutusjäähdytin ASA71 5400 - 7000 Cfm

Varastossa
Tuote: AC4AKQ Malli: ASA71Ristiviite: 2YAF2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,905.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavoitu haihdutusjäähdytin
Ilmavirta5400 - 7000 cfm
VäriViileä hiekka
ViilennyskapasiteettiJopa 2200 neliömetriä
Syvyys48 "
PäästöPuoli
AjaaIlman
Kanavan aukon pituus19-3 / 4 "
Kanavan aukon leveys19-3 / 4 "
Täytä tyyppiManuaalinen täyttö
Korkeus34.625 "
MediaJäykkä
Moottori HP1/2, 3/4 tai 1
Käyttöpaino263 lb
Tyynyn paksuus8"
Virtajohdon pituus8ft.
Pumpun jännite115
Nopeus1 tai 2
Jännite115
Veden kapasiteetti8 gal.
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)89.41
Laivan pituus (cm)123.7
Laivan leveys (cm)108.71
HS-koodi8479600000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Master Cool ASA71 -kanavainen haihdutusjäähdytin on asennettu kanavajärjestelmään viileän ilman jakamiseksi kaikkialle laitokseen. Tämä laite käyttää märkää materiaalia (haihdutustyynyä) viileän, kostutetun ilman tuottamiseen ilmavirroilla 5400-7000 cfm. Sitä voidaan käyttää myös olemassa olevien yksi- tai usean tuloaukon jäähdyttimien tilalle.

Ominaisuudet:

  • Siinä on paksu galvanoitu teräskaappi, joka suojaa moottoria ulkopuolelta tulevalta kosteudelta, ja rei'itetty esisuodatinverkko, joka tarjoaa paremman ilmavirran jäähdytyksen parantamiseksi.
  • Siinä on yksi tuloaukko paksumman materiaalin pitämiseen, mikä pidentää kosketusaikaa lämpimän tuloilman kanssa perusteellisempaa haihtumista varten.
  • Sisäpuoli on suojattu kosteussuojalla, joka estää kosketuksen veden kanssa.
  • Siinä on syövyttämätön, termoplastinen vesisäiliö, jonka vesikapasiteetti on 8 gallonaa, ja messinkinen uimuriventtiili, joka ylläpitää säiliön veden tasoa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tuote korroosionkestävä?

V. Kyllä, tuotteessa on sähköstaattisesti levitetty polyesterijauhemaalattu viimeistely, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja vedenpitävyyden.

K. Mikä on hihnavetomekanismi?

V. Hihnakäyttömekanismi mahdollistaa pyörivän liikkeen siirtämisen akselilta toiselle. Se suojaa konetta ylikuormitukselta ja mahdollistaa joustavuuden puhallinnopeuksilla ja CFM:llä jäähdytystehokkuuden parantamiseksi.

K. Mikä on puhallinpyörä?

V. Puhallinpyörä on puhallinmoottorin osa, joka auttaa siirtämään suuria määriä ilmaa kanavajärjestelmän läpi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunIlmavirtaAmpeeriaKorkeusMateriaaliMediaMoottori HPNopeusHinta
MASTER COOL AD1C71 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 7000 CFM 1 Hv | AA8RVT 19R758 AD1C71Jauhemaali7000 cfm17.134.625 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet12€3,304.60
MASTER COOL AD1C7112 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 7000 CFM 1 Hv | AA8RVU 19R759 AD1C7112Jauhemaali7000 cfm13.834.625 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet12€3,477.55
MASTER COOL AD1C5112 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 5000 Cfm 3 / 4hv | AA8RVV 19R760 AD1C5112Jauhemaali5000 cfm14.928 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet3/42€3,043.86
MASTER COOL AD1C51 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 5000 Cfm 3 / 4hv | AA8RVW 19R761 AD1C51Jauhemaali5000 cfm14.928 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet3/42€2,847.93
MASTER COOL AS1C7112 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 7000 CFM 1 / 5hv | AA8RVX 19R762 AS1C7112Jauhemaali7000 cfm17.134.625 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet12€3,477.55
MASTER COOL AS1C71 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 7000 CFM 1/3 hv | AA8RVY 19R763 AS1C71Jauhemaali7000 cfm17.134.625 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet12€3,304.60
MASTER COOL AS1C5112 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 5000 Cfm 3 / 4hv | AA8RVZ 19R764 AS1C5112Jauhemaali5000 cfm14.928 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet3/42€3,043.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER COOL Kanavahaihdutusjäähdytin ASA71 5400 - 7000 Cfm
€1,905.70 / yksikkö