MASTER COOL 2YAE8-2HTK5-3X274 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 4000 Cfm 1 Hv | AF3AXB 7AC07

MASTER COOL 2YAE8-2HTK5-3X274 Kanavahaihdutusjäähdytin 4000 Cfm 1 Hp

Varastossa
Tuote: AF3AXB Model: 2YAE8-2HTK5-3X274Ristiviite: 7AC07

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,130.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavoitu haihdutusjäähdytin
Ilmavirta4000 cfm
VäriViileä hiekka
Syvyys49 "
PäästöAlas
AjaaKanssa
Drive TypeVyö
Kanavan aukon pituus17-3 / 4 "
Kanavan aukon leveys17-3 / 4 "
Korkeus28 "
Moottori HP1/3
Käyttöpaino257 lb
Tyynyn paksuus12 "
Pumpun jännite115
Nopeus2
Jännite115
Veden kapasiteetti9 gal.
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.0995
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8479891000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunIlmavirtaAmpeeriaKorkeusMateriaaliMediaMoottori HPNopeusHinta
MASTER COOL AD1C71 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 7000 CFM 1 Hv | AA8RVT 19R758 AD1C71Jauhemaali7000 cfm17.134.625 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet12€3,304.60
MASTER COOL AD1C7112 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 7000 CFM 1 Hv | AA8RVU 19R759 AD1C7112Jauhemaali7000 cfm13.834.625 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet12€3,477.55
MASTER COOL AD1C5112 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 5000 Cfm 3 / 4hv | AA8RVV 19R760 AD1C5112Jauhemaali5000 cfm14.928 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet3/42€3,043.86
MASTER COOL AD1C51 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 5000 Cfm 3 / 4hv | AA8RVW 19R761 AD1C51Jauhemaali5000 cfm14.928 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet3/42€2,847.93
MASTER COOL AS1C7112 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 7000 CFM 1 / 5hv | AA8RVX 19R762 AS1C7112Jauhemaali7000 cfm17.134.625 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet12€3,477.55
MASTER COOL AS1C71 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 7000 CFM 1/3 hv | AA8RVY 19R763 AS1C71Jauhemaali7000 cfm17.134.625 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet12€3,304.60
MASTER COOL AS1C5112 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 5000 Cfm 3 / 4hv | AA8RVZ 19R764 AS1C5112Jauhemaali5000 cfm14.928 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet3/42€3,043.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER COOL 2YAE8-2HTK5-3X274 Kanavahaihdutusjäähdytin 4000 Cfm 1 Hp
€2,130.59 / yksikkö