Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER CASTER 87005 Huonekaluliittimet 3/8 tuuman H - 4 kpl pakkaus AA8XXH 1APV2

MASTER CASTER 87005 Huonekalunsiirtonauhat 3/8 tuumaa H - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8XXH Malli: 87005Ristiviite: 1APV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsekiinnittyvät huonekaluliikkeet
VäriBeige
Käytettäväksi päälläPuulattiat, kokolattiamatto, linoleumi, keraamiset laatat
Korkeus3 / 8 "
Pituus4"
MateriaaliPolymeerimuovi
Shapestrips
Paksuus0.8 "
TyyppiLiimakumi
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHalkaisijaKäytettäväksi päälläeräPituusShapePaksuusTyyppiHinta
MASTER CASTER 87001 Huonekaluliikkeet, pyöreät 3/8 tuuman H - pakkaus 8 | AA8XXD 1APU7 87001-3 / 4 "Puulattiat, kokolattiamatto, linoleumi, keraamiset laatatItsekiinnittyvät huonekaluliikkeet-Pyöreä0.8 "Liimakumi€17.88
MASTER CASTER 87002 Huonekaluliikkeet ympyrä 3 / 8in H - pakkaus 8 | AA8XXE 1APU8 87002-1"Puulattiat, kokolattiamatto, linoleumi, keraamiset laatatItsekiinnittyvät huonekaluliikkeet-Pyöreä0.8 "Liimakumi€18.07
MASTER CASTER 87003 Huonekaluliikkeet, pyöreät 3/8 tuuman H - 4 kpl pakkaus | AA8XXF 1APU9 87003-2.25 "Puulattiat, kokolattiamatto, linoleumi, keraamiset laatatItsekiinnittyvät huonekaluliikkeet-Pyöreä0.8 "Liimakumi€18.07
MASTER CASTER 87004 Huonekaluliikkeet kolmio 3/8 tuumaa H - 4 kpl pakkaus | AA8XXG 1APV1 870042.5 "-Puulattiat, kokolattiamatto, linoleumi, keraamiset laatatItsekiinnittyvät huonekaluliikkeet2"Kolmio0.8 "Liimakumi€18.28
MASTER CASTER 87006 Huonekaluliikenteen kolmio 3/8 tuuman H - 4 kpl pakkaus | AA8XXJ 1APV3 870063.5 "-Puulattiat, kokolattiamatto, linoleumi, keraamiset laatatItsekiinnittyvät huonekaluliikkeet4.5 "Kolmio0.8 "Liimakumi€30.98
MASTER CASTER 87007 Huonekaluliikkeet pyöreät 3/8 tuuman H - 4 kpl pakkaus | AA8XXK 1APV4 87007-5"Kirjahyllyt, arkistokaapit, Credenzas, työasemat, neuvottelupöydät, säilytyskaapit ja paneelijärjestelmätUudelleenkäytettävät huonekaluliikkeet-Pyöreä0.125 "Vaahtotyyny€42.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER CASTER 87005 Huonekalunsiirtonauhat 3/8 tuumaa H - 4 kpl pakkaus
€16.60 / yksikkö