MASTER APPLIANCE UT-200 Butaanikäyttöinen ultratorch, juotin, 530 ° C | AE6DJD 5PYT2

MASTER APPLIANCE UT-200 butaanikäyttöinen Ultratorch, juotosrauta, 530 ° C

Tuote: AE6DJD Malli: UT-200Ristiviite: 5PYT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltratorch, 3 yhdessä
Liekin tyyppiAvoin tai liekitön
polttoaineButaani
Powered ByButaani
TyyppiTaskulamppu, juotin, lämpöväline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8205600000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin (N)
    • Ominaisuudet: Noin. Juotoskärjen lämpötila, 482-986 F, noin. Kuuman ilman kärjen lämpötila. 1004 F, noin polttimen lämpötila 2372 F

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE UT-200 butaanikäyttöinen Ultratorch, juotosrauta, 530 ° C