KENNEDY 205XB ripustettava kaappi, 20 tuumaa, ruskea ryppy, 5 laatikkoa | CD4MVP

KENNEDY 205XB ripustuskaappi 20 tuumaa, ruskea ryppyinen, 5 laatikkoa

Varastossa
Tuote: CD4MVP Malli: 205XB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,397.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukaappi
VäriRuskea ryppy
Syvyys20
Suorittaa loppuunJauhemaalimaali
Korkeus29.0625
Kantavuus120
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä1
Leveys13.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K2000-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KENNEDY 205XR Riippuva kaappi 20 tuumaa, teollisuuspunainen, 5 laatikkoa | CD4MVQ 205XRTeollinen punainen€1,167.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 205XB ripustuskaappi 20 tuumaa, ruskea ryppyinen, 5 laatikkoa
€1,397.30 / yksikkö