Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER APPLIANCE 70-01-05 Juotoskärki, kartiomainen, 0.5 mm Leveys | AJ8BTM 25WC10

MASTER APPLIANCE 70-01-05 Juotoskärki, kartiomainen, leveys 0.5 mm

Varastossa
Tuote: AJ8BTM Malli: 70-01-05Ristiviite: 25WC10
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
€44.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Halkaisija0.5mm
Käytetään mallinumeron kanssaUT-100-TC, UT-100Si-TC
Vihjetyyppi58 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • vakio UT-100-TC, UT-100Si-TC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaHalkaisijaHalkaisija ToleranssieräVihjetyyppiLeveysHinta
PÄÄLAITE 70-01-01 Kartiomainen neula juotoskärki, halkaisija 1 mm. | AH2ECW 25WA40 70-01-01-1mm-Karti neulan kärki 1mm halkaisija53 "-€34.30
MASTER APPLIANCE 70-01-09 Juotoskärki, halk. 3 mm. | AH2ECX 25WA46 70-01-09-3mm-Lapakärki 35 astetta, halkaisija 3 mm.59 "-€34.52
MASTER APPLIANCE 70-01-10 Offest kartiomainen juotoskärki, 1 mm halk. | AH2ECY 25WA47 70-01-10-1mm-Offset kartiomainen neulankärki 1 mm halk.53 "-€34.30
MASTER APPLIANCE 72-01-01 Juotoskärki, kartiomainen, 3mm leveys | AJ8BRP 25WA71 72-01-01-3mm-Juotoskärki--€62.20
MASTER APPLIANCE 72-01-02 Juotoskärki, taltta, 10mm leveys | AJ8BRQ 25WA72 72-01-02-10mm-Juotoskärki63 3 / 4 "-€61.58
MASTER APPLIANCE 72-01-03 Juotoskärki, halk. 4 mm. | AJ8BRR 26301 72-01-03-4mm-Juotoskärki64 "-€34.10
Tarjouspyyntö
MASTER APPLIANCE 72-01-05 Juotoskärki, kartiomainen, 1mm leveys | AJ8BRT 25WC49 72-01-05-1mm-Juotoskärki58 1 / 4 "-€57.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE 70-01-05 Juotoskärki, kartiomainen, leveys 0.5 mm
€44.76 / yksikkö