Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER APPLIANCE 70-01-10 Offest Tapered Neula Juotoskärki, halkaisija 1 mm.

Varastossa
Tuote: AH2ECY Malli: 70-01-10Ristiviite: 25WA47

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset kartiomainen neulankärki 1 mm halk.
Halkaisija1mm
Sopii tuotemerkkiinMaster-laite
Vihjetyyppi53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaHalkaisijaHalkaisija ToleranssieräVihjetyyppiLeveysHinta
PÄÄLAITE 70-01-01 Kartiomainen neula juotoskärki, halkaisija 1 mm. | AH2ECW 25WA40 70-01-01-1mm-Karti neulan kärki 1mm halkaisija53 "-€34.30
MASTER APPLIANCE 70-01-09 Juotoskärki, halk. 3 mm. | AH2ECX 25WA46 70-01-09-3mm-Lapakärki 35 astetta, halkaisija 3 mm.59 "-€34.52
MASTER APPLIANCE 72-01-01 Juotoskärki, kartiomainen, 3mm leveys | AJ8BRP 25WA71 72-01-01-3mm-Juotoskärki--€62.20
MASTER APPLIANCE 72-01-02 Juotoskärki, taltta, 10mm leveys | AJ8BRQ 25WA72 72-01-02-10mm-Juotoskärki63 3 / 4 "-€61.58
MASTER APPLIANCE 72-01-03 Juotoskärki, halk. 4 mm. | AJ8BRR 26301 72-01-03-4mm-Juotoskärki64 "-€34.10
Tarjouspyyntö
MASTER APPLIANCE 72-01-05 Juotoskärki, kartiomainen, 1mm leveys | AJ8BRT 25WC49 72-01-05-1mm-Juotoskärki58 1 / 4 "-€57.21
MASTER APPLIANCE 72-01-06 Juotoskärki, viiste, 4mm leveys | AJ8BRU 25WA74 72-01-06-4mm-Juotoskärki68 1 / 2 "-€54.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE 70-01-10 Offest Tapered Neula Juotoskärki, halkaisija 1 mm.
€34.30 / yksikkö