Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LAITTEET 35267 Teflon-hitsauslevy, 75 mm | AC6GAB 33M690

MASTER APPLIANCE 35267 Teflon -hitsauslevy, 75 mm

Varastossa
Tuote: AC6GAB Malli: 35267Ristiviite: 33M690

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilämmitä lämpöpistoolin kiinnitys
Koko3"
TyyppiButt-hitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoTyyppiHinta
MASTER LAITTEET 51543 Lämpöpistoolien kiinnityslämmittimet 2-1 / 4 | AC6FZQ 33M677 51543Päälämpöpistoolin kiinnitys2.25 "Lämmönlevitin€35.25
MASTER LAITE 51544 Lämpöpistoolin kiinnityskonsentraatti, koko 7/8 | AC6FZR 33M678 51544Päälämpöpistoolin kiinnitys7 / 8 "Väkevöi lämpö€33.53
MASTER-LAITE 35016 Levitin, 75 mm | AC6FZV 33M681 35016Päälämpöpistoolin kiinnitys3"Lämmönlevitin€29.05
MASTER APPLIANCE 35017 Kutistemateriaali, 1-1 / 4 tuumaa | AC6FZW 33M682 35017Esilämmitä lämpöpistoolin kiinnitys1.375 "Kutistuvat kutistuvat letkut€27.83
MASTER APPLIANCE 35260 Levitin, 50 mm | AC6FZY 33M685 35260Esilämmitä lämpöpistoolin kiinnitys2"Lämmönlevitin€28.32
MASTER LAITTEET 35263 Lasilevy, 75 mm | AC6FZZ 33M688 35263Esilämmitä lämpöpistoolin kiinnitys3"Lämmönohjain€30.36
MASTER LAITTEET 35266 Kulmaraon suutin, 40 mm | AC6GAA 33M689 35266Esilämmitä lämpöpistoolin kiinnitys1.5 "Kierrehitsaus€32.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE 35267 Teflon -hitsauslevy, 75 mm
€52.47 / yksikkö