Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 4C992 tärinäeristin | AD6WMQ

MASON 4C992 Tärinäeristin

Varastossa
Tuote: AD6WMQ Malli: 4C992
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
€81.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialle asennettava tärinäneristin
kapasiteetti Range375-750 paunaa
VärimerkkiValkoinen
poikkeama0.25 - 0.50 "
Korkeus2.75 "
Eristimen tyyppiNeopreeni
Leveys3 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkkiruuvi Dia. ja pituus (1 "/ 2 x 1")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPultin kokoMitat AMitat GMitat HUlottuvuus JKorkeuseräHinta
MASON 4C875 -eristimen tärinä | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€22.86
MASON 4C876 Eristimen tärinä | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€24.82
MASON 4C877 -eristimen tärinä | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€32.27
MASON 4C955 -eristimen tärinä | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€24.01
MASON 4C961 -eristimen tärinä | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€33.23
MASON 4C988 -eristimen tärinä | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€33.64
MASON 4C989 -eristimen tärinä | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€33.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 4C992 Tärinäeristin
€81.49 / yksikkö