Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 2LVR9 Tärinäneristin 75 Lb Kapasiteetti 3/8 tuuman sauva | AC2PKT

MASON 2LVR9 tärinäeristin 75 Lb Kapasiteetti 3/8 tuuman sauva

Varastossa
Tuote: AC2PKT Malli: 2LVR9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustustelineen tärinäneristin
HolkkityyppiKumi
kapasiteetti Range35-75 paunaa
VärimerkkiValkoinen
Syvyys1.75 "
Korkeus2.25 "
Eristimen tyyppiNeopreeni
Maks. Rod Dia.3 / 8 "
Kevään väriValkoinen
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taipuma-alue (0.10 "- 0.20")
    • Alatangon tunkeutuminen (1-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MASON 2LVR8 tärinäneristin 35 lb kapasiteetti 3/8 tuuman sauva | AC2PKR 2 LVR8€14.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 2LVR9 tärinäeristin 75 Lb Kapasiteetti 3/8 tuuman sauva
€15.13 / yksikkö