Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 2LVR8 tärinäneristin 35 lb kapasiteetti 3/8 tuuman sauva | AC2PKR

MASON 2LVR8 tärinäeristin 35 Lb Kapasiteetti 3/8 tuuman sauva

Varastossa
Tuote: AC2PKR Malli: 2LVR8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustustelineen tärinäneristin
HolkkityyppiKumi
kapasiteetti Range0-35 paunaa
VärimerkkiVihreä
Syvyys1.75 "
Korkeus2.25 "
Eristimen tyyppiNeopreeni
Maks. Rod Dia.3 / 8 "
Kevään väriVihreä
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

Mason 2LVR8 tärinäeristin minimoi tärinän ja melun siirtymisen laitteista, jotka toimivat yli 1000 rpm:n nopeuksilla. Se tarjoaa monikäyttöisen, kaksinkertaisen taipuman kattoon roikkuville putki- ja mekaanisille laitteille.

Ominaisuudet:

  • Masonin tärinäeristimessä 2LVR8 on neopreenirakenne fyysistä sitkeyttä varten.
  • Siinä on kumiholkki, jolla on alhainen dynaaminen jäykkyys, joka vähentää tärinää ja iskunsiirtoa osien välillä.
  • Tämän yksikön kantokyky vaihtelee välillä 0 - 35 lb.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on tärinänvaimentimella ja tärinänvaimentimella?

V. Tärinänvaimennin voi erottaa värähtelyn kahden kosketuksissa olevan pinnan välillä, kun taas tärinänvaimennin voi absorboida tärinää ja vähentää sen voimakkuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MASON 2LVR9 Tärinäneristin 75 Lb Kapasiteetti 3/8 tuuman sauva | AC2PKT 2 LVR9€15.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 2LVR8 tärinäeristin 35 Lb Kapasiteetti 3/8 tuuman sauva
€14.70 / yksikkö