AMADA MARVEL PA10/3MPC/230 vannesaha, 11 Ft. 6 tuuman terän pituus, 19.6 A | CH6RAE 55EM59

AMADA MARVEL PA10/3MPC/230 vannesaha, 11 Ft. 6 tuuman terän pituus, 19.6 A

Tuote: CH6RAE Malli: PA10/3MPC/230Ristiviite: 55EM59
€66,833.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Ampeeria19.6A
Vahvistimet AC19.6A
Terän pituus11 jalkaa 6 "
Terän paksuus0.042 "
Terän pyörät Dia.14 "
Leikkauskapasiteetti10 "
Leikkauskapasiteetti neliö8"
Ulottuvuus11 1/2 "x 6"
HP5
Hz60 Hz
Maks. Terän pituus138 "
Maks. Terän leveys1.25 "
Min. Terän pituus138 "
Min. Terän leveys1.25 "
Toimintaautomaattisesti
Kokonaissyvyys85 1 / 64 "
Kokonaiskorkeus49 13 / 64 "
kokonaisleveys86 9 / 64 "
Vaihe3
Virtalähdecorded
SFPM-alue70 ja 330
Jännite230V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSFPM-alueAmpeeriaVahvistimet ACTerän pituusLeikkauskapasiteettiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
AMADA MARVEL PA13/3MPC/230 vannesaha, 13 Ft. 6 tuuman terän pituus, automaattinen | CH6RAZ 55EM61 PA13/3MPC/23060 ja 33019.6A19.6A13 jalkaa 6 "13 "79 "53 "86 "€72,435.73
Tarjouspyyntö
AMADA MARVEL PA260/MPC/230 vannesaha, 12 Ft. 11 tuuman terän pituus, 19.5 A | CH6RBA 55EM63 PA260/MPC/23065 ja 33019.5A19.5A12 jalkaa 11 "10 1 / 4 "81 5 / 16 "70 "86 57 / 64 "€66,008.76
Tarjouspyyntö
AMADA MARVEL PA360/MPC/230 vannesaha, 14 Ft. 6 tuuman terän pituus, 21.5 A | CH6RBB 55EM65 PA360/MPC/23070 ja 33021.5A21.5A14 jalkaa 6 "14 "83 9 / 32 "55 7 / 16 "90 "€81,931.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMADA MARVEL PA10/3MPC/230 vannesaha, 11 Ft. 6 tuuman terän pituus, 19.6 A
€66,833.27 / yksikkö