AMADA MARVEL PA260/MPC/230 vannesaha, 12 Ft. 11 tuuman terän pituus, 19.5 A | CH6RBA 55EM63

AMADA MARVEL PA260/MPC/230 vannesaha, 12 Ft. 11 tuuman terän pituus, 19.5 A

Tuote: CH6RBA Malli: PA260/MPC/230Ristiviite: 55EM63
€66,008.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Ampeeria19.5A
Vahvistimet AC19.5A
Band-tyyppiVaakasuora
Terän pituus12 jalkaa 11 "
Terän paksuus0.042 "
Terän pyörät Dia.12 "
Leikkauskapasiteetti10 1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti neliö10 "x 10"
Ulottuvuus11 1/2 "x 6"
HP5
Hz60 Hz
Maks. Terän pituus155 "
Maks. Terän leveys1.25 "
Min. Terän pituus155 "
Min. Terän leveys1.25 "
Toimintaautomaattisesti
Kokonaissyvyys81 5 / 16 "
Kokonaiskorkeus70 "
kokonaisleveys86 57 / 64 "
Vaihe3
Virtalähdecorded
SFPM-alue65 ja 330
Jännite230V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSFPM-alueAmpeeriaVahvistimet ACTerän pituusLeikkauskapasiteettiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
AMADA MARVEL PA10/3MPC/230 vannesaha, 11 Ft. 6 tuuman terän pituus, 19.6 A | CH6RAE 55EM59 PA10/3MPC/23070 ja 33019.6A19.6A11 jalkaa 6 "10 "85 1 / 64 "49 13 / 64 "86 9 / 64 "€66,833.27
Tarjouspyyntö
AMADA MARVEL PA13/3MPC/230 vannesaha, 13 Ft. 6 tuuman terän pituus, automaattinen | CH6RAZ 55EM61 PA13/3MPC/23060 ja 33019.6A19.6A13 jalkaa 6 "13 "79 "53 "86 "€72,435.73
Tarjouspyyntö
AMADA MARVEL PA360/MPC/230 vannesaha, 14 Ft. 6 tuuman terän pituus, 21.5 A | CH6RBB 55EM65 PA360/MPC/23070 ja 33021.5A21.5A14 jalkaa 6 "14 "83 9 / 32 "55 7 / 16 "90 "€81,931.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMADA MARVEL PA260/MPC/230 vannesaha, 12 Ft. 11 tuuman terän pituus, 19.5 A
€66,008.76 / yksikkö