MARTOR 3550.20 Utility Blade, 2 Cutting Sides, 1 1/2 Inch Overall Length, 1 Inch Overall Width, Steel | CT2GTY 147T42

MARTOR 3550.20 Utility Blade, 2 Cutting Sides, 1 1/2 Inch Overall Length, 1 Inch Overall Width, Steel

Tuote: CT2GTY Malli: 3550.20Ristiviite: 147T42
€28.46 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0292
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTOR 3550.20 Utility Blade, 2 Cutting Sides, 1 1/2 Inch Overall Length, 1 Inch Overall Width, Steel
€28.46 /pakkaus