MARTIN SPROCKET P5214M55-E Sprocket, E Bushing, 8.750 Inch Max Bore, 48 Teeth, 8.421 Inch Pitch Dia., Cast Iron | AX4LLQ

MARTIN SPROCKET P5214M55-E hammaspyörä, E-holkki, 8.750 tuuman suurin halkaisija, 48 hammasta, 8.421 tuuman jakoväli, valurauta

Varastossa
Tuote: AX4LLQ Malli: P5214M55-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€539.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET P2814M40-SK ratas, SK-holkki, 2.625 tuuman maksimireikä, 28 hammasta, 4.912 tuuman halkaisija, terästä | AK6FEG P2814M40-SK€257.59
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P2814M55-SK ratas, SK-holkki, 2.625 tuuman maksimireikä, 28 hammasta, 4.912 tuuman halkaisija, terästä | AK6FEK P2814M55-SK€303.03
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P2914M40-SK ratas, SK-holkki, 2.625 tuuman maksimireikä, 29 hammasta, 5.088 tuuman halkaisija, terästä | AK6FEN P2914M40-SK€272.73
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P2914M55-SK ratas, SK-holkki, 2.625 tuuman suurin halkaisija, 29 hammasta, 5.088 tuuman halkaisija, terästä | AK6FER P2914M55-SK€318.18
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P3014M40-SK ratas, SK-holkki, 2.625 tuuman suurin halkaisija, 30 hammasta, 5.263 tuuman jakoväli, teräs | AK6FEW P3014M40-SK€281.83
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P3014M55-SK ratas, holkki, SK-holkki, 2.625 tuuman suurin halkaisija, 5.263 tuuman halkaisija, terästä | AK6FEZ P3014M55-SK€327.26
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P3014M85-SK ratas, SK-holkki, 2.625 tuuman suurin halkaisija, 30 hammasta, 5.263 tuuman halkaisija, terästä | AK6FFC P3014M85-SK€400.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET P5214M55-E hammaspyörä, E-holkki, 8.750 tuuman suurin halkaisija, 48 hammasta, 8.421 tuuman jakoväli, valurauta
€539.39 / yksikkö