MARTIN SPROCKET 6 C 160 Q hihnapyörä, 6.250 tuuman pinnan leveys, 16.4 tuuman ulkohalkaisija, 16 tuuman halkaisija, valurauta | BA6QUB

MARTIN SPROCKET 6 C 160 Q -pyörä, 6.250 tuuman etulevyn leveys, 16.4 tuuman ulkohalkaisija, 16 tuuman jakohalkaisija, valurauta

Varastossa
Tuote: BA6QUB Malli: 6 C 160 Q

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,796.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehonsiirtohihnojen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 6 C 92 Q pyörä, MST-holkki, 9.6 tuuman ulkohalkaisija, 6 uraa, 9.2 tuuman halkaisija, valurauta | AN7XWH 6 C 92 K€1,244.00
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 6 C 300 U hihnapyörä, MST-holkki, 30.4 tuuman ulkohalkaisija, 6 ura, 30 tuuman jakoväli, valurauta | BA2DCV 6 C 300 U€2,810.16
MARTIN SPROCKET 6 C 240 R hihnapyörä, 6.250 tuuman pinnan leveys, 24.4 tuuman ulkohalkaisija, 24 tuuman jakoväli, valurauta | BA2GGQ 6 C 240 R€2,251.61
MARTIN SPROCKET 6 C 180 S hihnapyörä, 6.250 tuuman etupinnan leveys, 18.4 tuuman ulkohalkaisija, 18 tuuman jakohalkaisija, valurauta | BA3AWR 6 C 180 S.€1,627.56
MARTIN SPROCKET 6 C 106 R hihnapyörä, 6.250 tuuman pinnan leveys, 11 tuuman ulkohalkaisija, 10.6 tuuman halkaisija, valurauta | BA3RWF 6 C 106 R€1,214.53
MARTIN SPROCKET 6 C 110 Q pyörä, 6.250 tuuman etulevyn leveys, 11.4 tuuman ulkohalkaisija, 11 tuuman halkaisija, valurauta | BA3RWG 6 C 110 K€1,409.69
MARTIN SPROCKET 6 C 130 Q pyörä, 6.250 tuuman etulevyn leveys, 13.4 tuuman ulkohalkaisija, 13 tuuman jakohalkaisija, valurauta | BA3UPR 6 C 130 K€1,576.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 6 C 160 Q -pyörä, 6.250 tuuman etulevyn leveys, 16.4 tuuman ulkohalkaisija, 16 tuuman jakohalkaisija, valurauta
€1,796.96 / yksikkö