MARTIN SPROCKET 5 C 102 R pyörä, 5.250 tuuman pinnan leveys, 10.6 tuuman ulkohalkaisija, 10.2 tuuman halkaisija, valurauta | BA4EKG

MARTIN SPROCKET 5 C 102 R hihnapyörä, 5.250 tuuman pinnan leveys, 10.6 tuuman ulkohalkaisija, 10.2 tuuman jakohalkaisija, valurauta

Varastossa
Tuote: BA4EKG Malli: 5 C 102 R

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€936.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehonsiirtohihnojen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 5 C 90 R hihnapyörä, 5.250 tuuman pinnan leveys, 9.4 tuuman ulkohalkaisija, 9 tuuman halkaisija, valurauta | BA3CHJ 5 C 90 R€843.29
MARTIN SPROCKET 5 C 102 Q hihnapyörä, MST, 5.250 tuuman pinnan leveys, 10.6 tuumaa ulkohalkaisija, valurauta | BA3HWY 5 C 102 K€1,072.01
MARTIN SPROCKET 5 C 96 Q Hihna, 5.250 tuuman pinnan leveys, 10 tuuman ulkohalkaisija, 9.6 tuuman halkaisija, valurauta | BA3HWZ 5 C 96 K€1,001.69
MARTIN SPROCKET 5 C 98 R hihnapyörä, 5.250 tuuman pinnan leveys, 10.2 tuuman ulkohalkaisija, 9.8 tuuman jakohalkaisija, valurauta | BA3MJU 5 C 98 R€898.90
MARTIN SPROCKET 5 C 100 Q -pyörä, 5.250 tuuman pinnan leveys, 10.4 tuuman ulkohalkaisija, 10 tuuman halkaisija, valurauta | BA4AZD 5 C 100 K€1,014.05
MARTIN SPROCKET 5 C 360 R hihnapyörä, MST-holkki, 36.4 tuuman ulkohalkaisija, 5 uraa, 36 tuuman jakohalkaisija, valurauta | BA4AZE 5 C 360 R€3,677.73
MARTIN SPROCKET 5 C 76 Q pyörä, 8 tuuman ulkohalkaisija, 5 ura, 7.6 tuuman halkaisija, valurauta | BA4AZF 5 C 76 K€723.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 5 C 102 R hihnapyörä, 5.250 tuuman pinnan leveys, 10.6 tuuman ulkohalkaisija, 10.2 tuuman jakohalkaisija, valurauta
€936.03 / yksikkö