MARTIN SPROCKET 28CTB57 Sprocket, 28B-1 Chain, 57 Teeth, 806.890 mm Pitch Dia., 834.520 mm O.D., Steel | BA7BHB

MARTIN SPROCKET 28CTB57 hammaspyörä, 28B-1 ketju, 57 hammasta, 806.890 mm jakoväli, 834.520 mm ulkohalkaisija, teräs

Varastossa
Tuote: BA7BHB Malli: 28CTB57

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,880.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.063

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 28BTB22H ketjupyörä, 28B-1 ketju, 22 hammasta, 312.340 mm jakoväli, ulkohalkaisija 339.960 mm, teräs | BA3PQG 28 BTB22H€1,176.24
MARTIN SPROCKET 28CTB76 hammaspyörä, 28B-1 ketju, 76 hammasta, 1075.620 mm jakohalkaisija, 1103.240 mm ulkohalkaisija, teräs | BA3TNM 28 CTB76€5,417.22
MARTIN SPROCKET 28CTB72 hammaspyörä, 28B-1 ketju, 72 hammasta, 1019.040 mm jakohalkaisija, 1046.660 mm ulkohalkaisija, teräs | BA4QFU 28 CTB72€4,307.51
MARTIN SPROCKET 28BTB30 hammaspyörä, 28B-1 ketju, 30 hammasta, 425.240 mm jakohalkaisija, 452.870 mm ulkohalkaisija, teräs | BA4ZWK 28 BTB30€1,480.65
MARTIN SPROCKET 28CTB38 ketjupyörä, 28B-1 ketju, 38 hammasta, 538.270 mm jakoväli, ulkohalkaisija 565.890 mm, teräs | BA4ZWL 28 CTB38€1,856.76
MARTIN SPROCKET 28BTB11H hammaspyörä, 28B-1 ketju, 11 hammasta, 157.770 mm jakoväli, 185.400 6 mm ulkohalkaisija, teräs | BAXNUMXKFB 28 BTB11H€640.19
MARTIN SPROCKET 28BTB27 ketjupyörä, 28B-1 ketju, 27 hammasta, 382.880 mm jakoväli, ulkohalkaisija 410.510 mm, teräs | BA6MJA 28 BTB27€1,339.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 28CTB57 hammaspyörä, 28B-1 ketju, 57 hammasta, 806.890 mm jakoväli, 834.520 mm ulkohalkaisija, teräs
€2,880.42 / yksikkö