MARTIN SPROCKET 16BTB54 Sprocket, 16B-1 Chain, 54 Teeth, 436.840 mm Pitch Dia., 452.720 mm O.D., Steel | BA8BAW

MARTIN SPROCKET 16BTB54 hammaspyörä, 16B-1 ketju, 54 hammasta, halkaisija 436.840 mm, ulkohalkaisija 452.720 mm, teräs

Varastossa
Tuote: BA8BAW Malli: 16BTB54

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€786.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 16BTB38 hammaspyörä, 16B-1 ketju, 38 hammasta, 307.580 mm jakohalkaisija, 323.460 mm ulkohalkaisija, teräs | AJ9NHY 16 BTB38€512.34
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 16BTB57 hammaspyörä, 16B-1 ketju, 57 hammasta, 461.080 mm jakoväli, 476.960 mm ulkohalkaisija, teräs | AJ9NHZ 16 BTB57€793.67
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 16BTB76 ketjupyörä, 16B-1 ketju, 76 hammasta, 614.640 mm jakoväli, ulkohalkaisija 630.520 mm, teräs | AJ9NJA 16 BTB76€1,220.09
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 16BTB11H ketjupyörä, 16B-1 ketju, 11 hammasta, 90.160 mm jakoväli, ulkohalkaisija 106.030 mm, teräs | AL6ACU 16 BTB11H€166.81
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 16BTB12H hammaspyörä, 16B-1 ketju, 12 hammasta, 98.140 mm jakoväli, 114.010 mm ulkohalkaisija, teräs | AL6ACV 16 BTB12H€177.14
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 16BTB13H hammaspyörä, 16B-1 ketju, 13 hammasta, 106.140 mm jakohalkaisija, 122.010 mm ulkohalkaisija, teräs | AL6ACX 16 BTB13H€186.26
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 16BTB14H hammaspyörä, 16B-1 ketju, 14 hammasta, 114.150 mm jakoväli, 130.020 mm ulkohalkaisija, teräs | AL6ACY 16 BTB14H€199.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 16BTB54 hammaspyörä, 16B-1 ketju, 54 hammasta, halkaisija 436.840 mm, ulkohalkaisija 452.720 mm, teräs
€786.90 / yksikkö