MARTIN SPROCKET 10085 9 1/2 Taper Bushing, 9.5 Inch Bore, 2 1/2 x 7/8 Inch Key, 8.5 Inch Length, Cast Iron | BA3BKN

MARTIN SPROCKET 10085 9 1/2 kartioholkki, 9.5 tuuman reikä, 2 1/2 x 7/8 tuuman avain, 8.5 tuuman pituus, valurauta

Varastossa
Tuote: BA3BKN Malli: 10085 9 1/2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,967.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartioholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 10085 8 1/4 Taper Bushing, 8.250 Inch Bore, 2 x 3/4 Inch Key, 8.5 Inch Length, Cast Iron | BA4HCQ 10085 8 1 / 4€3,967.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 10085 9 1/2 kartioholkki, 9.5 tuuman reikä, 2 1/2 x 7/8 tuuman avain, 8.5 tuuman pituus, valurauta
€3,967.80 / yksikkö