Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN VS792 tyhjiöhiomakone 9-1 / 4x3-1 / 4 letku pölytön | AA8GLE 18E849

MARSHALLTOWN VS792 Tyhjiöhiomakone 9-1/4x3-1/4 letku, pölytön

Varastossa
Tuote: AA8GLE Malli: VS792Ristiviite: 18E849

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöhiomakone
Pituus6"
Palojen lukumäärä4
Koko9-1/4 x 3-1/4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pölyinen kipsilevyn hionta, kääntyvä kyynärpää, säädettävä tuuletusaukko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN VS792 Tyhjiöhiomakone 9-1/4x3-1/4 letku, pölytön
€78.19 / yksikkö